Počítací váha; Max 30 kg, d=0,5 g

Artiklové číslo: CFS 30K0.5
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CFS 30K0.5
EAN / GTIN 4045761124325
Číslo výrobce CFS 30K0.5
L-číslo L40250 129

Popis

Popis:

  • Paměť (PLU): pro 100 položek s doplňkovým textem, referenční hmotností a vlastní hmotností např. kontejneru
  • přesné počítání: Automatická optimalizace referenční hmotnosti postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Programovatelné pomocí klávesnice: - požadovaný referenční počet kusů - známá referenční hmotnost
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti, referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Fill-to-target: programovatelný cílový počet kusů nebo cílová hmotnost, např. pro kontrolní vážení. Dosažení cílové hodnoty je signalizováno signálem
  • funkce PRE-TARE: pro ruční předběžné načtení známé hmotnosti nádoby, užitečné pro kontrolu množství náplně
  • rozhraní druhé váhy: pro standardní nastavení počítacího systému s vysokým rozlišením, např. s vážicími můstky KERN zkušební závaží
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Přesné počítání: Automatická referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 295 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku