Počítací váha; Max 30 kg, d=0,1 g

Artiklové číslo: CDS 30K0.1
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CDS 30K0.1
EAN / GTIN 4045761243910
Číslo výrobce CDS 30K0.1
L-číslo L40250 127

Popis

Popis:

  • Srozumitelný, graficky podporovaný ovládací panel, okamžitě srozumitelný sled operací i bez návodu k obsluze, žádné zaškolování = úspora nákladů, ideální pro nezkušené uživatele, vizualizovaný sled operací zabraňuje chybám při obsluze
  • Čtyři provozní kroky se provádějí zleva doprava: Položte prázdnou nádobu na vážicí desku a tárovejte stisknutím tlačítka (TARE), [[2]]. Naplňte referenční množství počítaného množství do nádoby (5, 10 nebo 20 kusů), [[3]]. Stisknutím tlačítka potvrďte zvolené referenční množství (5, 10 nebo 20), [[4]]. Naplňte počítané množství do zásobníku. Počet kusů se zobrazí přímo na displeji
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace reference postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Ochranný kryt na vyhodnocovací jednotku je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, š×h×v 308×318×75 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 2 m
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku