Šroubová svěrka C CDF-C 150/100

Artiklové číslo: CDF406C
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CDF406C
EAN / GTIN 4008158028972
Číslo výrobce CDF406C
L-číslo L80070 93

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 18 000 N
  • zápustkově kované
  • měděné vřeteno zabraňuje ulpívání svařovacích rozstřiků.

Charakteristika:

  • Režie: 100 mm
  • Režie: 3 5/8″
  • Materiál / povrch:
    • Třmeny z temperované oceli, s práškovým nástřikem
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, měděné
    • Ocelová kolébka, poměděná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, poměděná
  • Upínací síla: 17000 N
  • Rozpětí křídel: 150 mm
  • Rozpětí křídel: 6″

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání základní formou pro šroubové svorky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku