WX2 Stretch pracovní bunda White XXXL R

Artiklové číslo: CD885WHRXXXL
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
Katalogové číslo CD885WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108392629
Číslo výrobce CD885WHRXXXL

Popis

Popis:

Inovativní strečové obložení v kombinaci s odolným recyklovaným polyesterem a bavlnou vytváří elegantní, ale pohodlnou bundu se snadným pohybem.

Charakteristika:

  • K výrobě tohoto produktu je recyklováno 31 PET lahví
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Skryté kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Kapsa na propisku
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Kontrastní složení: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces; Max teplota 60°C, normální postup

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku