WX2 Stretch pracovní bunda Black L R

Artiklové číslo: CD885BKRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex L

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CD885BKRL
EAN / GTIN 5036108379651
Číslo výrobce CD885BKRL

Popis

Popis:

Inovativní strečové obložení v kombinaci s odolným recyklovaným polyesterem a bavlnou vytváří elegantní, ale pohodlnou bundu se snadným pohybem.

Charakteristika:

  • K výrobě tohoto produktu je recyklováno 31 PET lahví
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Skryté kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Kapsa na propisku
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Kontrastní složení: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces; Max teplota 60°C, normální postup

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku