WX2 Softshell vesta Eco (2L) White L R

Artiklové číslo: CD876WHRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CD876WHRL
EAN / GTIN 5036108396993
Číslo výrobce CD876WHRL

Popis

Popis:

WX2 Softshell vesta je vyrobena z tkaného strečového dvouvrstvého softshellu, který je podšitý fleecem pro dodatečné teplo a pohodlí. Strategicky umístěná 4směrně strečová tkanina umožňuje snadný pohyb. Tato bunda má řadu technických prvků včetně vnitřních a vnějších kapes, chrániče brady a elastických manžet.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Stahování v lemu
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Složení skořepiny: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Kontrastní tkanina: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku