WX2 Eco Hi-Vis softshell (2L) Yellow/Black S R

Artiklové číslo: CD875YBRS
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
Katalogové číslo CD875YBRS
EAN / GTIN 5036108408405
Číslo výrobce CD875YBRS

Popis

Popis:

Vysoce viditelná softshellová bunda WX2 je jedinečná svým výrazným designem se strečovými moderními kontrastními panely. Vysoce kvalitní 2vrstvá prodyšná, voděodolná a větruvzdorná tkanina spolu s mnoha praktickými funkcemi vhodná pro řadu profesionálů.

Charakteristika:

  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Dvě spodní kapsy
  • Vnitřní spodní našité kapsy
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Stahování v lemu
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • 2 vrstvy
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Složení skořepiny: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku