WX2 Eco softshell (2L) Metal Grey L R

Artiklové číslo: CD874MGRL
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
Katalogové číslo CD874MGRL
EAN / GTIN 5036108397389
Číslo výrobce CD874MGRL

Popis

Popis:

WX2 Polstrovaný Softshell je vyroben z tkaného strečového dvouvrstvého softshellu, podšitý fleecem a je plně podšitý a polstrovaný pro výjimečné teplo a pohodlí. Tato bunda má řadu technických prvků včetně vnitřních a vnějších kapes, chrániče brady a elastických manžet.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Odepínací kapuce
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Složení skořepiny: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku