WX2 Eco Fleece Metal Grey XXXL R

Artiklové číslo: CD871MGRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CD871MGRXXXL
EAN / GTIN 5036108407231
Číslo výrobce CD871MGRXXXL

Popis

Popis:

Inovativní strečové obložení v kombinaci s odolným GRS certifikovaným recyklovaným polyesterovým rounem vytváří chytrou, ale pohodlnou bundu se snadným pohybem.

Charakteristika:

  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Kapsa na hrudi na zip
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% recyklovaný polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% recyklovaný polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku