Popis:
WX2 Softshell je vyroben z tkaného strečového dvouvrstvého softshellu, který je podšitý fleecem pro dodatečné teplo a pohodlí. Strategicky umístěná 4směrně strečová tkanina umožňuje snadný pohyb. Tato bunda má řadu technických prvků včetně vnitřních a vnějších kapes, chrániče brady a elastických manžet.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
- Stahování v lemu
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Boční kapsy na zip
- Kapsa na hrudi na zip
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Složení skořepiny: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Kontrastní tkanina: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;