WX2 Eco Hi-Vis pracovní bunda Yellow/Black XXL R

Artiklové číslo: CD861YBRXXL
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
Katalogové číslo CD861YBRXXL
EAN / GTIN 5036108410583
Číslo výrobce CD861YBRXXL

Popis

Popis:

Tato všestranná bunda WX2 s vysokou viditelností je vhodná pro různá pracovní prostředí. Inovativní strečové obložení v kombinaci s odolným GRS certifikovaným recyklovaným polyesterem a bavlnou vytváří chytrou, ale pohodlnou bundu se snadným pohybem.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Dvě spodní kapsy
  • Vnitřní spodní našité kapsy
  • Pravá vnitřní kapsa na pero
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Nastavitelná stahovací šňůrka s kolíčkem
  • Odolná vodoodpudivá tkanina
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku