Popis:
Tato všestranná bunda WX2 s vysokou viditelností je vhodná pro různá pracovní prostředí. Inovativní strečové obložení v kombinaci s odolným GRS certifikovaným recyklovaným polyesterem a bavlnou vytváří chytrou, ale pohodlnou bundu se snadným pohybem.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 6 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na hrudi na zip
- Dvě spodní kapsy
- Vnitřní spodní našité kapsy
- Pravá vnitřní kapsa na pero
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Nastavitelná stahovací šňůrka s kolíčkem
- Odolná vodoodpudivá tkanina
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů