WX2 Eco Hi-Vis bunda do deště Orange/Black XXL R

Artiklové číslo: CD860OBRXXL
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
Katalogové číslo CD860OBRXXL
EAN / GTIN 5036108410385
Číslo výrobce CD860OBRXXL

Popis

Popis:

Navrženo pro větší viditelnost, bezpečnost a pohodlí ve špatných podmínkách počasí. Tato lehká stylová dvoubarevná bunda má sbalitelnou kapuci pro snadný přístup, velké kapsy pro dostatek úložného prostoru a dvojitou klopu proti bouři, která chrání před nepřízní počasí.

Charakteristika:

  • Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Vyrobeno z recyklovaného polyesteru
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Kapuce v límci
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Stahování v lemu
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Dvě spodní kapsy
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Vnitřní spodní našité kapsy
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D ECO: 100% recyklovaný polyester, 300D Oxford Weave, povrch odolný proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 100% recyklovaný polyester, 300D Oxford Weave, povrch odolný proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku