Počítací systém Max 6 kg; d=0,000001 kg

Artiklové číslo: CCS 6K-6
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CCS 6K-6
EAN / GTIN 4045761220355
Číslo výrobce CCS 6K-6
L-číslo L40250 601

Popis

Popis:

  • S tímto vysoce přesným počítacím systémem KERN zkušební závaží CCS lze hospodárně a efektivně nahradit širokou škálu jednotlivých vah
  • Referenční váha KERN zkušební závaží CFS:

    Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje díky připojení vážicího můstku s vysokým zatížením i ty nejvyšší nároky na přesnost
  • Programovatelná pomocí klávesnice:
    - požadovaný referenční počet kusů
    - známá referenční hmotnost
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti, referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
  • Paměť (PLU): pro 100 kusů s doplňkovým textem, referenční hmotnost a tárovací hmotnost např. nádoby
  • Naplnění (PLU): pro 100 kusů s doplňkovým textem, referenční hmotnost a tárovací hmotnost např. nádoby. Funkce plnění do cíle: programovatelný cílový počet kusů nebo cílová hmotnost. Dosažení cílové hodnoty je signalizováno akustickým a optickým signálem
  • přesné počítání: Automatická referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Kvantitativní kusová váha KERN zkušební závaží:

    Kvantitativní počítání kusů probíhá s vysokou přesností na vážicí plošině (= vážicím můstku) KERN zkušební závaží CCS 6K-6. I ty nejmenší součástky lze počítat v největších objemech
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Vážicí deska z nerezové oceli: , lakovaná ocelová základna
  • hliníkový jednobodový snímač zatížení (1×3000 e), ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Referenční váha KERN CFS 300-3: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

Charakteristika:

  • Referenční stupnice KERN CFS 300-3
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 80 mm
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, váhová komora š × h × v 158 × 143 × 64 mm
  • Čistá hmotnost cca 2,6 kgMnožství platforma KERN KFP-V20 IP65
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V, nerezová ocel, 230×230×100 mm
  • Připojovací kabel cca 2,5 m,2,5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku