Počítací systém; Max 60 kg, d=0,1 g

Artiklové číslo: CCS 60K0.1.
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CCS 60K0.1.
EAN / GTIN 4045761180130
Číslo výrobce CCS 60K0.1.
L-číslo L40250 2322

Popis

Popis:

  • Počítací systém pro počítání nejmenších dílů ve velkém množství, maximální zobrazitelný počet dílů 999 999
  • Referenční váha KERN CFS 6K0.1: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

Charakteristika:

  • Referenční stupnice KERN CFS 6K0.1:
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 295 × 225 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Počet ks platforma KERN KFP-V20 IP65:
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V, nerezová ocel, 400×300×128 mm
  • Připojovací kabel cca 2,5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku