Počítací systém Max 6 kg; 15 kg

Artiklové číslo: CCA 10K-5M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CCA 10K-5M
EAN / GTIN 4045761235120
Číslo výrobce CCA 10K-5M
L-číslo L40250 2406

Popis

Popis:

  • S tímto vysoce přesným počítacím systémem KERN zkušební závaží CCA lze hospodárně a efektivně nahradit širokou škálu jednobodových vah
  • Díky schválení k ověření je vhodný i pro použití v legálních obchodních aplikacích
  • Váhy jsou vzájemně propojeny kabelem RS-232 Y, který nabízí možnost dodatečného připojení koncového zařízení, např. Váhy jsou vzájemně propojeny kabelem Y RS-232, který nabízí možnost připojení dalšího koncového zařízení, jako je signální lampa, snímač čárových kódů nebo tiskárna
  • Referenční váha KERN zkušební závaží:

    Tato přesná váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje díky připojení vážicího můstku s vysokým zatížením i ty nejvyšší nároky na přesnost
  • Pohodlná filozofie ovládání: Všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • Vnitřní automatické nastavení: , časově řízené všechny , zaručuje vysokou přesnost a je nezávislý na umístění
  • standardně ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 134 × 128 × 80 mm
  • prachový kryt je součástí dodávky
  • Kvantitativní váha KERN zkušební závaží IFS:

    Počítání kusů probíhá s vysokou přesností na vážicí plošině (= vážicím můstku) KERN zkušební závaží CCA 10K-5M. Tak lze počítat i ty nejmenší počítané kusy v největších objemech
  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka: s velkou klávesnicí a vysoce kontrastními LCD displeji pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti, referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
  • : Paměťová místa článku: pro hlavní údaje, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost nádoby (odpočet tárování) atd
  • Přesné počítání: Ruční optimalizace referencí postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • sumarizace: počítání dílů
  • tisk data a času
  • hliníkový jednobodový snímač zatížení (1×3000 e), ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • ochranný kryt proti práci součástí dodávky
  • Pohodlná filozofie ovládání: všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti, referenční hmotnost, celkový počet kusů
  • Přesné počítání: Ruční referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • 100 paměťových míst pro kmenová data, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost zásobníku (odpočet táry) atd
  • Sumarizace počítání dílů
  • Množstevní váha KERN IFS: Množství kusů se počítá s vysokou přesností na vážicí plošině (= vážicí můstek). I ty nejmenší části lze počítat v největším množství
  • Tisk data a času
  • Referenční váha KERN EWJ: Tato přesná váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje i ty nejvyšší nároky na přesnost díky připojení silného vážicího můstku
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním LCD displejem pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
  • Díky schválení k ověřování je vhodný i pro použití v legálních obchodních aplikacích
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 134 × 128 × 80 mm
  • Váhy jsou propojeny kabelem RS-232 Y, který nabízí možnost připojení dalšího koncového zařízení, jako je signální lampa, snímač čárového kódu nebo tiskárna
  • Interní automatická kalibrace, řízená každé 2 hodiny, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
  • Hliníkový jednobodový snímač zatížení (1×3000 e), ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, 300 × 240 × 110 mm
  • Připojovací kabel cca 1,5 mStupnice množství KERN IFS 10K-3M
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Referenční váha KERN EWJ 600-2M
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 120 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 220×340×180 mm (včetně ochranného štítu)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku