Počítací systém Max 60 kg; 150 kg

Artiklové číslo: CCA 100K-5M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Počítací váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CCA 100K-5M
    EAN / GTIN 4045761235090
    Číslo výrobce CCA 100K-5M
    L-číslo L40250 2072

    Popis

    Popis:

    • S tímto vysoce přesným počítacím systémem KERN zkušební závaží CCA lze hospodárně a efektivně nahradit širokou škálu jednotlivých vah
    • Díky schválení k ověřování je vhodný i pro použití v legálních obchodních aplikacích
    • Váhy jsou vzájemně propojeny kabelem RS-232 Y, který nabízí možnost dodatečného připojení koncového zařízení, např. Váhy jsou vzájemně propojeny kabelem Y RS-232, který nabízí možnost připojení dalšího koncového zařízení, jako je signální lampa, snímač čárových kódů nebo tiskárna
    • Referenční váha KERN zkušební závaží:

      Tato přesná váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje díky připojení vážicího můstku s vysokým zatížením i ty nejvyšší nároky na přesnost
    • Pohodlná filozofie ovládání: Všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
    • Vnitřní automatické nastavení: , časově řízené všechny , zaručuje vysokou přesnost a je nezávislý na umístění
    • standardně ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 134 × 128 × 80 mm
    • prachový kryt je součástí dodávky
    • Kvantitativní váha KERN zkušební závaží IFS:

      Počítání kusů probíhá s vysokou přesností na vážicí plošině (= vážicím můstku) KERN zkušební závaží CCA 100K-5M. Tak lze počítat i ty nejmenší počítané kusy v největších objemech
    • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
    • Ergonomická vyhodnocovací jednotka: s velkou klávesnicí a vysoce kontrastními LCD displeji pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
    • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti, referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
    • : Paměťová místa článku: pro hlavní údaje, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost nádoby (odpočet tárování) atd
    • Přesné počítání: Ruční optimalizace referencí postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
    • sumarizace: počítání dílů
    • tisk data a času
    • hliníkový jednobodový snímač zatížení (1×3000 e), ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
    • ochranný kryt proti práci součástí dodávky
    • Díky schválení k ověřování je vhodný i pro použití v legálních obchodních aplikacích
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
    • Pohodlná filozofie ovládání: všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
    • Standardní ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 134 × 128 × 80 mm
    • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním LCD displejem pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
    • Referenční váha KERN EWJ: Tato přesná váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje i ty nejvyšší nároky na přesnost díky připojení silného vážicího můstku
    • Množstevní váha KERN IFS: Množství kusů se počítá s vysokou přesností na vážicí plošině (= vážicí můstek). I ty nejmenší části lze počítat v největším množství
    • Váhy jsou propojeny kabelem RS-232 Y, který nabízí možnost připojení dalšího koncového zařízení, jako je signální lampa, snímač čárového kódu nebo tiskárna
    • Hliníkový jednobodový snímač zatížení (1×3000 e), ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
    • 100 paměťových míst pro kmenová data, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost zásobníku (odpočet táry) atd
    • Tři displeje pro indikaci hmotnosti, referenční hmotnost, celkový počet kusů
    • Sumarizace počítání dílů
    • Tisk data a času
    • Přesné počítání: Ruční referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
    • Interní automatická kalibrace, řízená každé 2 hodiny, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě

    Charakteristika:

    • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
    • Celkové rozměry Š×H×V 220×340×180 mm (včetně ochranného štítu)
    • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, 500 × 400 × 140 mm
    • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 120 mm
    • Připojovací kabel cca 1,5 mStupnice množství KERN IFS 100K-2M
    • Referenční váha KERN EWJ 600-2M

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku