Bezpečnostní sandál S1 CARLA NB 35

Artiklové číslo: CARLA NB 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada CARLA
    Třída ochrany S1
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Norma EN ISO 20345:2011
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 35
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CARLA NB 35
    EAN / GTIN 4044348636275
    Číslo výrobce CARLA NB 35

    Popis

    Popis:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultralehké mikrovlákno a funkční síťovina s optimální ventilační strukturou
    • Optimální ventilace díky výřezům v hřídeli a síťovým vložkám
    • Dva individuálně nastavitelné pásky na suchý zip pro ideální oporu
    • Hliníková špička
    • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
    • Kožená stélka
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
    • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
    • Technologie VARIO Multiflex®
    • Podešev TPU Woman Sport ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku