Děrovací kleště s otočnou hlavou

Artiklové číslo: CAD.10
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CAD.10
EAN / GTIN 3148510178707
Číslo výrobce CAD.10
L-číslo L60130 9714
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nastavení dolů: 12 mm
  • Vyražení: 5 mm
  • S otočnou hlavou
  • Max. tloušťka plechu: 0,8 mm
  • přítlačný kus a razník
  • průměr 5 mm /: CAD.10RN1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku