Dětská kombinéza Navy 10 R

Artiklové číslo: C890NAR10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C890NAR10
EAN / GTIN 5036108099115
Číslo výrobce C890NAR10

Popis

Popis:

Plně funkční kombinéza pro děti. Nesrážlivý směsový materiál drží barvu i tvar. Zadní kapsa, kapsa na metr a náprsní kapsa nabízí dostatek místa pro uchování potřebných věcí.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku