Laclové kalhoty Navy L R

Artiklové číslo: C881NARL
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
Katalogové číslo C881NARL
EAN / GTIN 5036108031498
Číslo výrobce C881NARL

Popis

Popis:

Vyrobeno z kvalitního bavlněného materiálu, který nabízí celodenní komfort. Praktické kapsy a elastická zadní část pro pohodlí a volnost pohybu.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na metr
  • Objemné kapsy
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 305
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku