Popis:
Stylové laclové kalhoty v nových barvách. Krytá kapsa a kapsa na metr, elastická zadní část pro celodenní komfort. Pružná zádní část nabízí celodenní pohodlí.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Kapsa na metr
- Zadní kapsa
- Objemné kapsy
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;