Laclové kalhoty Burnley Navy XL R

Artiklové číslo: C875NARXL
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
Katalogové číslo C875NARXL
EAN / GTIN 5036108061914
Číslo výrobce C875NARXL

Popis

Popis:

Stylové laclové kalhoty v nových barvách. Krytá kapsa a kapsa na metr, elastická zadní část pro celodenní komfort. Pružná zádní část nabízí celodenní pohodlí.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na metr
  • Zadní kapsa
  • Objemné kapsy
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku