Pracovní oděvy Pracovní bundy Navy XXL

Artiklové číslo: C859NARXXL
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
Katalogové číslo C859NARXXL
EAN / GTIN 5036108110346
Číslo výrobce C859NARXXL

Popis

Popis:

Mayo Jacket

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Symbol 50+ UPF znamená, že tkanina odráží 98% UV záření
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Skrytá přední část pro snadný přístup

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku