Rondon s dlouhým rukávem Stretch Mesh Air Pro Black XXL R

Artiklové číslo: C846BKRXXL
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
Katalogové číslo C846BKRXXL
EAN / GTIN 5036108389292
Číslo výrobce C846BKRXXL

Popis

Popis:

Tento rondon využívá lehkou tkaninu a nabízí moderní štíhlejší siluetu s ergonomickým střihem. Charakteristickým rysem rondonu je dvojité přední zapínání, zadní poutko a velké panely MeshAir Pro na zádech a v podpaží pro vynikající prodyšnost.

Charakteristika:

  • Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Poutko pro bezpečné uložení
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku