Rondon MeshAir Pro L/S White S R

Artiklové číslo: C838WHRS
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
Katalogové číslo C838WHRS
EAN / GTIN 5036108323715
Číslo výrobce C838WHRS

Popis

Popis:

Tento rondon využívá lehkou tkaninu a nabízí moderní ergonomický střih. Charakteristickým rysem rondonu je dvojité přední zapínání, zadní poutko a velké panely MeshAir Pro na zádech a v podpaží pro vynikající prodyšnost.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
  • Vynikající styl s francouzskými manžetami
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Kapsa na rukávu
  • Poutko pro bezpečné uložení
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.

Materiál:

Skořepinová tkanina: Polycotton Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku