Dámský rondon Rachel L / S White S R

Artiklové číslo: C837WHRS
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
Katalogové číslo C837WHRS
EAN / GTIN 5036108276479
Číslo výrobce C837WHRS

Popis

Popis:

Speciálně navrženo pro ženy, zachovává pohodlí a funkčnost a zároveň poskytuje lichotivý vzhled. Mezi chytré funkce patří boční větrací otvory, manžetové větrací otvory a podpaží z provzdušněné síťoviny MeshAir. Styl nabízí moderní střih pomocí tvarovaných panelů, oboustrannou přední část se 4 řadami odnímatelných knoflíků a praktickou kapsu na rukávu.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
  • Čtyři řady knoflíků, které mohou být vzájemně vyměněny
  • Kapsa na rukávu
  • Vynikající styl s francouzskými manžetami
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Dámský střih
  • K dispozici od velikosti XS

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Kontrastní tkanina: MeshAir: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku