Rondon Surrey L/S ílá XXXL

Artiklové číslo: C835WHRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex 3XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C835WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108027002
Číslo výrobce C835WHRXXXL

Popis

Popis:

Tento rondon využívá lehkou tkaninu a nabízí moderní ergonomický střih. Mezi vlastnosti této bundy patří dvojité přední zapínání na skryté cvočky, boční kapsa na zip a velké panely MeshAir Pro vzadu a v podpaží pro vynikající prodyšnost.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Skryté kapsy na zip
  • Vynikající styl s francouzskými manžetami
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • 3 kapsy pro uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku