Popis:
Profesionální, pohodlný a nepřehlédnutelný rondon je vyroben z kvalitního směsového materiálu. Drží barvu a tvar i při častém praní. Unisex design, oboustranná přední část a větrací otvory dělají z tohoto rondonu absolutního vítěze co se týče provedení a účelovosti.
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Pět řad knoflíků, které mohou být měněny
- Oboustranná přední část
- Odnímatelné knoflíky, které mohou být odebrány nebo nahrazeny
- Kapsa na rukávu
- Manžetové otvory
- Límec do stojáčku
- Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
- K dispozici ve velikostech XXS až 4XL
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;