Rondon Suffolk Chefs bílá XS

Artiklové číslo: C833WHRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Velikost Unisex XS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C833WHRXS
EAN / GTIN 5036108106547
Číslo výrobce C833WHRXS

Popis

Popis:

Určeno pro profesionály,rondon Suffolk je ideální pro moderní kuchyně. Volný pohyb a dobrý pocit po celý den.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Druk pro snadné otevírání
  • Kapsa na rukávu
  • Límec do stojáčku
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • K dispozici od velikosti XS

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku