Kombinéza Kneepad Black M R

Artiklové číslo: C815BKRM
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
Katalogové číslo C815BKRM
EAN / GTIN 5036108350742
Číslo výrobce C815BKRM

Popis

Popis:

Přední kombinéza na skrytý zip nabízí maximální pohodlí a ochranu. Mezi vítězné funkce patří kapsy na nákoleníky, akční záda a několik bezpečných kapes.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku