Bavlněná kombinéza Iona Navy M R

Artiklové číslo: C814NARM
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
Velikost Unisex M

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C814NARM
EAN / GTIN 5036108257508
Číslo výrobce C814NARM

Popis

Popis:

Kombinéza nabízí praktičnost a pohodlí. Reflexní páska poskytuje zvýšenou viditelnost a tím i větší bezpečnost na pracovišti.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Lehké a pohodlné
  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsy na zip
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na metr
  • Dostupné až do velikosti 6XL
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Odlehčené

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku