Bavlněná kombinéza Iona Grey L R

Artiklové číslo: C814GRRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva grau
Velikost Unisex L

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C814GRRL
EAN / GTIN 5036108294060
Číslo výrobce C814GRRL

Popis

Popis:

Kombinéza nabízí praktičnost a pohodlí. Reflexní páska poskytuje zvýšenou viditelnost a tím i větší bezpečnost na pracovišti.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Lehké a pohodlné
  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsy na zip
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na metr
  • Dostupné až do velikosti 6XL
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Odlehčené

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku