Kombinéza Standard Navy L R

Artiklové číslo: C802NARL
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
Katalogové číslo C802NARL
EAN / GTIN 5036108139408
Číslo výrobce C802NARL

Popis

Popis:

Náprsní kapsa, dvě postranní kapsy. Elastický pas pro větší komfort při nošení po celý den.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Boční kapsy
  • Kapsa na metr
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Dostupné až do velikosti 6XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku