Rondon MeshAir Pro S/S Slate Grey XXXL R

Artiklové číslo: C738SGRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C738SGRXXXL
EAN / GTIN 5036108323500
Číslo výrobce C738SGRXXXL

Popis

Popis:

Rondon s MeshAir Pro panely, které zajišťují vynikající prodyšnost. Ideální řešení pro práci v kuchyni. Výrazné lemování, dvojité zapínání a kapsa na tužku.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Kapsa na rukávu
  • Poutko pro bezpečné uložení
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.

Materiál:

Skořepinová tkanina: Polycotton Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku