Rondon Kent Chefs bílá XXL

Artiklové číslo: C734WHRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C734WHRXXL
EAN / GTIN 5036108177035
Číslo výrobce C734WHRXXL

Popis

Popis:

Určeno pro teplá prostředí, krátký rukáv, elegantní vzhled. Klasický styl nabízí řadu užitečných funkcí, včetně snadné údržby a praktické kapsy.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Pět řad knoflíků, které mohou být měněny
  • Přední oboustranné zapínání
  • Odnímatelné knoflíky, které mohou být odebrány nebo nahrazeny
  • Kapsa na rukávu
  • Límec do stojáčku
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku