Box na nářadí s 90 bity PrecisionBits

Artiklové číslo: C6.992
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo C6.992
    EAN / GTIN 7610733228126
    Číslo výrobce PB C6.992
    L-číslo L60060 1558

    Popis

    Popis:

    • Bity PrecisionBits C 6.3 a E 6.3, sada v robustním kufříku na nářadí
    • Výběr profilů pro všechny aplikace v průmyslu a řemesle, odolný systém, který lze snadno dovybavit
    • pro drážky, Phillips, Pozidriv, pro Torx®, pro Torx® s pojistným kolíkem a šrouby s vnitřním šestihranem
    • 80 bitů PrecisionBits C 6.3 v osmi blocích BitBlocks, 10 bitů PrecisionBits E 6.3 L a magnetický držák PB 451 M
    • přesné, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
    • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
    • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
    • tvrdá, speciální nástrojová ocel, leštění nebo plazmový povlak pro ochranu proti korozi
    • přehledné, prostorově úsporné uložení až 90 bitů PrecisionBits
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku