Pouzdro BitCase s klipem na řemínek, PrecisionBits C6

Artiklové číslo: C6.986
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C6.986
EAN / GTIN 7610733206940
Číslo výrobce PB C6.986
L-číslo L60060 1706

Popis

Popis:

  • Bit PrecisionBit, tvar C 6.3 (1/4″), sada v pouzdře BitCase, s řemínkovou sponou
  • pro standardní použití v průmyslu a řemeslnictví, systém s dlouhou životností, snadné dovybavení
  • pro šrouby s drážkou, křížové a pozidriv
  • 10 bitů PrecisionBit v bloku BitBlock a magnetickém držáku PB 451 M
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, leštění nebo plazmový povlak pro ochranu proti korozi
  • průhledné víko, rychlý přehled o obsahu a kompletnosti
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku