Popis:
Přesné bity C 6,3 a E 6,3 (1/4″), sada do stabilní nástrojové skříňky
pro drážkované, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® s pojistným kolíkem a šestihrannými šrouby
80 Přesné bity C 451 v osmi bitových blocích, 10 Přesné bity E 6,3 L a magnetickým držákem PB 6,3 M výběr profilu pro všechny aplikace v průmyslu a řemeslech
, Systém s dlouhou životností, který lze snadno dovybavit
přesně, přesně dimenzovaný hrot, optimální uložení do šroubů
barevně kódované podle typu šroubu, správný bit rychle při ruce
houževnatost a tvrdost optimálně vyvážené, výjimečně dlouhá životnost tvrdé,
speciální nástrojové oceli, Praktický kufřík na
nářadí s pěnovými vložkami pro bezpečnou přepravu a ochranu nástroje
snadné odstraňování bitů, zatlačení a rozkládání po stranách
#Tide Ocean Materiál: 100% Uptocycling plastů z pobřežních oblastí, zodpovědná spotřeba plastů
přehledně uspořádaná, prostorově úsporné skladování až pro 90 Přesné bity