Přesné bity, tvar C6.3 (1/4″), sada v praktickém držáku

Artiklové číslo: C6.703 CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo C6.703 CN
EAN / GTIN 7610733293605
Číslo výrobce PB C6.703 CN
L-číslo L60060 3237

Popis

Popis:

Přesný bit, tvar C 6,3 (1/4″), sada 10 ks s praktickým bitblokem, sada pleťového balení
pro šrouby Torx®
kompatibilní s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173, vhodné pro montáž D 6,3
bitblocku z #Tide Ocean Materiál: 100% modernizovaný plast vázaný na moře, chrání fosilní suroviny
BitBlocks v různých variantách pro každou výzvu, nepostradatelný pro profesionály a kutily nadšence
přesné, přesně dimenzované špičky, optimální uložení do šroubů
barevně kódované podle typu šroubu, pravý bit rychle po ruce
pevný a tvrdost optimálně vyvážený, výjimečně dlouhá životnost
tvrdé, speciální nástrojové oceli, Atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
snadné odstranění bitů, zatlačení na stranu a opětovné rozvinutí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku