Popis:
Přesný bit, tvar C 6,3 (1/4″), sada v bitovém pouzdře, s pásovou svorkou pro šrouby s
drážkou, Phillips a Pozidriv 10 Přesné bity v
bitovém bloku a magnetickém držáku PB 451 M pro standardní aplikace v průmyslu a
obchodu, odolný systém snadno se zpětnou
montáží Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro montáž D 6,3
přesné, přesně dimenzované špičky, Optimální montáž do šroubů
barevně kódované podle typu šroubu, správný bit rychle při ruce
houževnatost a tvrdost optimálně vyvážené, výjimečně dlouhá životnost
tvrdé, tvrdé, speciální nástrojové oceli, atraktivní plasmový povlak pro ochranu proti korozi, který
je třeba připevnit přímo k pásu, a tak jednoruční a bezpečně ovladatelné
snadné vyjmutí bitů, Zatlačte na stranu a znovu vyklopte
#Tide Ocean Materiál: 100% Uptocycling plast z pobřežních oblastí, zodpovědná spotřeba plastu
průhledné víko, rychlý přehled obsahu a úplnosti