Bity PrecisionBits C6 pro šrouby TorqSet

Artiklové číslo: C6.187/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C6.187/8
EAN / GTIN 7610733206155
Číslo výrobce PB C6.187/8
L-číslo L60060 1578

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar C 6.3 (1/4″)
  • pro šrouby Torq-Set®
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemeslné výrobě, ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu D 6.3
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby TorqSet

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku