Bity Přesné bity C6 pro šrouby Robertson

Artiklové číslo: C6.185/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C6.185/3
EAN / GTIN 7610733019496
Číslo výrobce PB C6.185/3
L-číslo L60060 1404

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar C 6,3 (1/4″)
  • pro šrouby se čtyřhranným převodem (Robertson)
  • nástroj pro každodenní použití pro všechny šrouby v průmyslu a řemeslné výrobě, pro ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nástrčnou hlavici D 6,3
  • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 3.4 mm
  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby Robertson

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku