Bity PrecisionBits C6 pro šrouby Robertson

Artiklové číslo: C6.185/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C6.185/2
EAN / GTIN 7610733019489
Číslo výrobce PB C6.185/2
L-číslo L60060 1403

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar C 6,3 (1/4″)
  • pro šrouby se čtyřhranným převodem (Robertson)
  • nástroj pro každodenní použití pro všechny šrouby v průmyslu a řemeslné výrobě, pro ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nástrčnou hlavici D 6,3
  • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 2.9 mm
  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby Robertson

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku