Síťovaná reflexní vesta HiVis Yellow L/XL R

Artiklové číslo: C494YERL/XL
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
Katalogové číslo C494YERL/XL
EAN / GTIN 5036108179725
Číslo výrobce C494YERL/XL

Popis

Popis:

Prodyšná vesta ze síťoviny s jmenovkou pro teplá pracovní prostředí.

Charakteristika:

  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Až do velikosti 5XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Kontrastní tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku