Vesta Warsaw Executive Yellow/Black XL R

Artiklové číslo: C476YBRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C476YBRXL
EAN / GTIN 5036108283484
Číslo výrobce C476YBRXL

Popis

Popis:

Lehká pracovní vesta, která je revoluční svým zpracováním i designem. Je k dispozici v řadě kontrastních barevných kombinací.

Charakteristika:

  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku