Reflexní vesta s dvěma pruhy Yellow 4X/5X R

Artiklové číslo: C474YER4X/5X
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
Katalogové číslo C474YER4X/5X
EAN / GTIN 5036108141630
Číslo výrobce C474YER4X/5X

Popis

Popis:

Nabízí všechny vlastnosti modelu C470 s jedním pruhem Hi-Vis na hrudi a jedním pruhem v pase.

Charakteristika:

  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku