Reflexní vesta s dvěma pruhy Red L/XL R

Artiklové číslo: C474RERL/XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C474RERL/XL
EAN / GTIN 5036108214662
Číslo výrobce C474RERL/XL

Popis

Popis:

Nabízí všechny vlastnosti modelu C470 s jedním pruhem Hi-Vis na hrudi a jedním pruhem v pase.

Charakteristika:

  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku