Reflexní vesta na suchý zip Orange XX/3X R

Artiklové číslo: C470ORRXX/3X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C470ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108141661
Číslo výrobce C470ORRXX/3X

Popis

Popis:

Nejprodávanější vesta C470 s klasickou reflexní páskou vám zajistí dobrou viditelnost. K dispozici ve třech barvách dle EN ISO 20471.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Ve velikostech až do 7XL
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N
  • AS/NZS 1906.4

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku