Bunda HI-Vis 2v1 Orange XXXL R

Artiklové číslo: C468ORRXXXL
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
Katalogové číslo C468ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108249374
Číslo výrobce C468ORRXXXL

Popis

Popis:

Bomber 2v1 má odepínací rukávy, skrytá kapuce, elastické manžety, příjemná podšívka a lepené švy pro pohodlné nošení. Elastické manžety a pas poskytují pohodlné nošení pro maximální pohodlí nositele. Prošívaná podšívka spolu s odborně podlepenými nepromokavými švy zajišťují, že uživatel zůstane v teple a suchu.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Víceúčelová bunda 2v1
  • Odnímatelné rukávy poskytují více možností užití pro nositele
  • Ve velikostech XS-3XL
  • Kapuce v límci
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku